Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Untuk melindungi termometer digital dari kerusakan pastikan termometer disimpan di tempat yang kering dan bersih. Hindari benturan keras dan jangan rendam dalam air kecuali termometer memiliki fitur tahan air atau bersertifikat IP65/IP67. Gunakan wadah penyimpanan khusus yang biasanya disertakan untuk melindungi layar dan sensor termometer.
Dalam memilih termometer berdasarkan kualitas, perhatikan bahan pembuatannya dan fitur tambahan seperti keakuratan pengukuran serta kemampuan tahan air. Termometer berkualitas tinggi biasanya memiliki sertifikasi tertentu seperti IP63 atau lebih tinggi, serta kemampuan untuk mengukur rentang suhu yang tinggi. Pastikan melakukan pengecekan ulasan dari pengguna lain terhadap produk tersebut serta ketersediaan garansi produk.
Rentang suhu ideal untuk termometer di industri tergantung pada kebutuhan penggunaannya. Namun, umumnya termometer industri harus mampu mengukur dari temperatur negatif seperti -50°C hingga temperatur tinggi seperti +300°C. Sebagai contoh, AS ONE Thermometer OMG-985H Wide Range memiliki rentang pengukuran -50 hingga +300°C.
Frekuensi kalibrasi bergantung pada jenis termometer dan penggunaannya. Termometer yang digunakan dalam pengukuran kritis di industri biasanya memerlukan kalibrasi lebih sering, mungkin setiap beberapa bulan. Termometer rumah tangga atau medis biasanya memerlukan kalibrasi lebih jarang, kecuali jika terjadi penurunan akurasi.
Memilih termometer dengan fitur tambahan seperti tahan air, layar LCD, atau multiple sensor. Hal tersebut dapat meningkatkan kehandalan alat ketika digunakan dan memudahkan penggunaan. Sebagai contoh, Thermco Digital Pocket Thermometer ACC330DIG memiliki fitur seperti IP63 dan layar LCD untuk memudahkan pembacaan.
Termometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu dengan akurasi tinggi. Dalam industri, termometer memiliki peran penting dalam memastikan proses berjalan sesuai dengan standar dan spesifikasi / baku mutu yang telah ditetapkan. Penggunaan termometer yang tepat memungkinkan pengendalian suhu yang presisi, sehingga kualitas produk dapat dipertahankan dan kepatuhan terhadap regulasi industri dapat terpenuhi. Dalam sektor-sektor seperti manufaktur, farmasi, dan teknologi, keandalan termometer menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan proses produksi dan keselamatan produk.
| Product Name | Rentang Pengukuran | Fitur Tambahan | Harga |
| Benetech Infrared Thermometer GM550 1unit | -50 to 550°C | - | IDR 529,000 |
| TESTO T-Shaped Core Thermometer No.105 | -50 to +275°C | LR44 button cellx4 pieces, IP65 | IDR 5,199,000 |
| Custom Digital Thermometer 73116 | -5 to 50°C | LCD Display | IDR 299,000 |
| Custom Waterproof Thermometer KM63A | Tidak ada spesifikasi tambahan | - | IDR 279,000 |
| AS ONE Thermometer OMG-985H Wide Range | -50 to +300°C | Button battery LR 926, Stainless Probe | IDR 299,000 |
| TESTO Infrared Thermometer 830-T1 0560 8311 1pc | -40 to +70 °C | 9V block battery | IDR 2,399,000 |
| SATO (Label) Thermometer 234040 | Tidak ada spesifikasi tambahan | - | IDR 2,799,000 |
| AMARELL Thermometer According to ASTM 370-405mm A 300 580-CB | 24 + 78°C | 395 mm length, 0.2°C div | IDR 2,399,000 |
| Custom Infrared Thermometer CT2000DS | Tidak ada spesifikasi tambahan | - | IDR 1,899,000 |
1. Termometer Raksa
Termometer raksa adalah salah satu jenis termometer yang paling klasik dan luas digunakan. Mengandalkan penggelembungan raksa untuk mengukur suhu. Umumnya digunakan dalam laboratorium, karena ketepatannya yang tinggi. Raksa dalam termometer ini mengembang dan menyusut sesuai dengan perubahan suhu, memberikan bacaan yang akurat pada skala yang tertera.
2. Termometer Alkohol
Alternatif dari termometer raksa adalah termometer alkohol. Alkohol dalam tabung kaca mengembang dan menyusut tergantung suhu lingkungan. Biasanya digunakan untuk mengukur suhu rendah karena titik beku alkohol yang lebih rendah dibanding raksa. Termometer ini lebih aman dibandingkan raksa, terutama dalam lingkungan kerja yang sensitif terhadap bahan berbahaya.
3. Termometer Digital
Termometer digital memanfaatkan sensor elektronik untuk mengukur suhu. Data suhu dikonversi menjadi informasi digital yang ditampilkan pada layar. Termometer ini sering digunakan dalam industri makanan, kesehatan, dan laboratorium karena kemudahan dalam pembacaan dan kecepatan hasil pengukuran. Beberapa model dilengkapi dengan fitur penyimpanan data untuk analisis lebih lanjut.
4. Termometer Inframerah
Termometer inframerah menggunakan teknologi inframerah untuk mengukur suhu dari jarak jauh tanpa perlu kontak langsung. Cocok untuk situasi di mana objek terlalu panas atau berbahaya untuk didekati. Termometer ini sering digunakan dalam industri metalurgi, manufaktur, dan perawatan mesin.
5. Termometer Termokopel
Termokopel mengukur suhu berdasarkan efek Seebeck, di mana dua logam yang berbeda menghasilkan tegangan ketika ada perbedaan suhu di antara mereka. Termokopel sangat cepat dan dapat digunakan dalam rentang suhu yang sangat luas, menjadikannya populer dalam aplikasi industri.
Memilih termometer yang tepat diperlukan agar pengukuran suhu dapat sesuai dengan yang diharapkan. Perhatikan hal-hal berikut ini:
1. Tentukan Jenis Penggunaan
A. Medis: Untuk pengukuran suhu tubuh, pilihlah termometer digital atau inframerah yang dirancang khusus untuk aplikasi medis.
B. Industri: Untuk pengukuran suhu di lingkungan industri, termokopel, termometer inframerah, atau bimetal sering kali menjadi pilihan terbaik karena daya tahan dan akurasi pada rentang suhu yang luas.
C. Rumah Tangga: Termometer digital serba guna atau termometer alkohol dapat digunakan untuk keperluan umum seperti mengukur suhu makanan atau air.
2. Pertimbangkan Lingkungan Kerja
Untuk lingkungan kerja dengan kondisi khusus yang membutuhkan pengukuran suhu dari jarak tertentu, maka termometer inframerah dapat menjadi pilihan terbaik karena kemampuannya dalam mengukur suhu dari jarak jauh. Sedangkan di laboratorium, termometer raksa atau digital lebih disarankan karena memiliki akurasi tinggi.
3. Kemudahan Penggunaan
Pastikan termometer mudah dibaca dan digunakan oleh penggunanya di lingkungan kerja. Termometer digital dengan layar besar lebih mudah dipahami dibandingkan termometer raksa.
4. Keamanan dan Keandalan
Pilih termometer yang tidak membahayakan pengguna. Termometer alkohol lebih aman dibandingkan raksa. Pilihan terbaik adalah termometer digital atau inframerah memiliki keunggulan yaitu lebih aman digunakan dan dapat diandalkan.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami